6p809 | Nipel 3/4 İnç 3-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6P809 Nipel 3/4 İnç 3-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAF

APPROVED VENDOR 6P809 Nipel 3/4 İnç 3-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZAF Model: 6P809
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
€4.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıNPT
uzunluk3.5 "
MalzemeGalvaniz Kaynaklı Çelik
Maks. Basınç500 psi
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge40
TipElektriksel Direnç Kaynağı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. BasınçÇizelgeÜcret
ONAYLI SATICI 1RKL1 Nipel 3/4 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik | AB3DHV 1RKL13"Galvanize çelik900 psi @ 150 Derece F160€18.66
ONAYLI SATICI 6P808 Nipel 3/4 İnç 3 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAE 6P8083"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€3.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6P809 Nipel 3/4 İnç 3-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik
€4.42 / Adet