1rkl3 | Nipel 3/4 İnç 6 İnç Galvanizli Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RKL3 Nipel 3/4 İnç 6 İnç Galvanizli Çelik | AB3DHX

APPROVED VENDOR 1RKL3 Nipel 3/4 İnç 6 İnç Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DHX Modeli: 1RKL3
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
€33.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıNPT
uzunluk6"
MalzemeGalvanize çelik
Maks. Basınç900 psi @ 150 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge160
WOG (PSI)900 @ 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. BasınçÇizelgeÜcret
ONAYLI SATICI 1RKK8 Nipel 3/4 İnç 1-1/2 İnç Galvanizli Çelik | AB3DHT 1RKK81.5 "Galvanize çelik900 psi @ 150 Derece F160€12.68
ONAYLI SATICI 2WV20 Nipel 3/4 İnç 11 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AC3VYN 2WV2011 "Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€19.01
ONAYLI SATICI 6P804 Nipel 3/4 İnç Yakın Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAA 6P804KapanışGalvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€2.82
ONAYLI SATICI 6P805 Nipel 3/4 İnç 1-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAB 6P8051.5 "Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€3.06
ONAYLI SATICI 6P812 Nipel 3/4 İnç 5 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAJ 6P8125"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€5.37
ONAYLI SATICI 6P813 Nipel 3/4 İnç 5-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAK 6P8135.5 "Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€6.48
ONAYLI SATICI 6P814 Nipel 3/4 İnç 6 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAL 6P8146"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€6.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RKL3 Nipel 3/4 İnç 6 İnç Galvanizli Çelik
€33.64 / Adet