Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 465040 Dirsek 4 İnç Kayma | AF7QHU 22FM90

LASCO 465040 Dirsek 4 İnç Slip

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QHU Model: 465040Çapraz Referans: 22FM90
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
€29.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 22-1 / 2 Derece
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı TürüSoket x Soket
uzunluk6.37 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu4"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuÜcret
LASCO 465015 Dirsek Pvc 1-1 / 2 İnç Slip x Slip | AF7QHQ 22FM87 4650152.84 "1.5 "€3.28
LASCO 465020 Dirsek Pvc 40 2 Inch Slip x Slip | AF7QHR 22FM88 4650204.26 "2"€4.57
LASCO 465030 Dirsek 3 İnç Kayma | AF7QHT 22FM89 4650305.17 "3"€17.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 465040 Dirsek 4 İnç Slip
€29.79 / Adet