1rkn2 | Nipel 1-1/4 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RKN2 Nipel 1-1/4 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik | AB3DJF

APPROVED VENDOR 1RKN2 Nipel 1-1/4 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DJF Modeli: 1RKN2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€15.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıNPT
uzunluk3"
MalzemeGalvanize çelik
Maks. Basınç900 psi @ 150 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1.25 "
Çizelge160
WOG (PSI)900 @ 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. BasınçÇizelgeÜcret
ONAYLI SATICI 1RKN1 Nipel 1-1/4 İnç 2 İnç Galvanizli Çelik | AB3DJE 1RKN12"Galvanize çelik900 psi @ 150 Derece F160€16.47
ONAYLI SATICI 1RKN3 Nipel 1-1/4 İnç 4 İnç Galvanizli Çelik | AB3DJG 1RKN34"Galvanize çelik900 psi @ 150 Derece F160€18.83
ONAYLI SATICI 1RKN4 Nipel 1-1/4 İnç 6 İnç Galvanizli Çelik | AB3DJH 1RKN46"Galvanize çelik900 psi @ 150 Derece F160€62.83
ONAYLI SATICI 2WV24 Nipel 1-1/4 İnç 7 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AC3VYT 2WV247"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€22.23
ONAYLI SATICI 2WV25 Nipel 1-1/4 İnç 9 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AC3VYU 2WV259"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€23.23
ONAYLI SATICI 6P837 Nipel 1-1/4 İnç Yakın Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZBH 6P837KapanışGalvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€5.18
ONAYLI SATICI 6P838 Nipel 1-1/4 İnç 2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZBJ 6P8382"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€5.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RKN2 Nipel 1-1/4 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik
€15.37 / Adet