1rkn7 | Nipel 1-1/2 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RKN7 Nipel 1-1/2 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik | AB3DJK

APPROVED VENDOR 1RKN7 Nipel 1-1/2 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DJK Modeli: 1RKN7

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€25.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıNPT
uzunluk3"
MalzemeGalvanize çelik
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1.5 "
Çizelge160
WOG (PSI)2000 @ 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. BasınçÇizelgeÜcret
ONAYLI SATICI 1RKN8 Nipel 1-1/2 İnç 4 İnç Galvanizli Çelik | AB3DJL 1RKN84"Galvanize çelik2000 psi @ 150 Derece F160€24.15
ONAYLI SATICI 6P853 Nipel 1-1/2 İnç Kapalı Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZBX 6P853KapanışGalvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€6.38
ONAYLI SATICI 6P854 Nipel 1-1/2 İnç 2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZBY 6P8542"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€6.79
ONAYLI SATICI 6P856 Nipel 1-1/2 İnç 3 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZCA 6P8563"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€7.53
ONAYLI SATICI 6P858 Nipel 1-1/2 İnç 4 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZCC 6P8584"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€9.69
ONAYLI SATICI 6P860 Nipel 1-1/2 İnç 5 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZCE 6P8605"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€11.54
ONAYLI SATICI 6P862 Nipel 1-1/2 İnç 6 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZCG 6P8626"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€12.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RKN7 Nipel 1-1/2 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik
€25.99 / Adet