OSG 14050 Serisi, Diş Açan Kılavuz
stil | Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1405000408 | UNC | 2 | 1-11 / 16 " | 64 | H2 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | €68.12 | |
A | 1405002608 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | €57.93 | |
A | 1405008808 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H9 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | €85.96 | |
A | 1405006508 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H7 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | €63.51 | |
A | 1405006608 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H5 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | €63.51 | |
A | 1405001008 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H4 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | €58.16 | |
A | 1405000708 | UNC | 2 | 1-11 / 16 " | 64 | H3 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | €68.12 | |
A | 1405000508 | UNC | 2 | 1-11 / 16 " | 64 | H3 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | €75.80 | |
A | 1405008708 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H8 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | €77.27 | |
A | 1405002908 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | €57.93 | |
A | 1405002708 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H4 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | €64.46 | |
A | 1405001908 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H4 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | €61.06 | |
A | 1405000608 | UNC | 2 | 1-11 / 16 " | 64 | H2 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | €68.12 | |
A | 1405001708 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | €61.06 | |
A | 1405001608 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H4 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | €61.06 | |
A | 1405001408 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | €61.06 | |
A | 1405001308 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H4 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | €61.06 | |
A | 1405009308 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H9 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | €77.27 | |
A | 1405006708 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H7 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | €63.51 | |
A | 1405006408 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H5 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | €63.51 | |
A | 1405003008 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H4 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | €57.93 | |
A | 1405010308 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H8 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | €77.27 | |
A | 1405010108 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H6 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | €77.27 | |
A | 1405009608 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H6 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | €77.27 | |
A | 1405009808 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H8 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | €85.96 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ekstra Uzun Matkap Uçları
- Sprinkler Vanaları
- Monteli Nokta Kitleri
- Vinil Şeritler
- dosyalar
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Çeşitler
- NORTON ABRASIVES Çok İnce Zımpara Kağıtları
- DAYTON Kanal Üfleyiciler, 18 İnç
- DAYTON Manuel Dengeleme Damperleri, Tek Kanat, Çelik Çerçeve
- APPROVED VENDOR Y Süzgeç Fnpt Bronz
- TENNSCO Periyodik Raf
- SHUR-LINE Yağlı Fırçaları Karıştırın
- BENCHMARK SCIENTIFIC Magic Clamp Serisi Üniversal Platformlar
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 5/16-16 Un
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 160 IPS Fabrikasyon Montaj 60 Derece. Dirsekler, Conta x Spigot
- GRAINGER Sac Levha Şeritleri