1rlt9 | Dirsek ve Kuyruk Parçası Boyutu 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RLT9 Dirsek ve Kuyruk Parçası Boyutu 1/2 In | AB3DNY

APPROVED VENDOR 1RLT9 Dirsek ve Kuyruk Boyutu 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DNY Modeli: 1RLT9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€23.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek ve Kuyruk Parçası
Vücut sitiliDirsek
Maks. Basınç60 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 350 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kuyruk (Dişli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1RLU1 Dirsek ve Kuyruk Parçası Boyutu 3/4 In | AB3DNZ 1rlu13 / 4 "€33.50
ONAYLI SATICI 1RLU2 Dirsek ve Kuyruk Parçası Boyutu 1 İnç | AB3DPA 1rlu21"-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RLT9 Dirsek ve Kuyruk Boyutu 1/2 In
€23.80 / Adet