APPROVED VENDOR 1RLU2 Dirsek Ve Kuyruk Boyutu 1 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dirsek ve Kuyruk Parçası |
Vücut sitili | Dirsek |
Maks. Basınç | 60 psi |
Boru Boyutu | 1" |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 350 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 7412200035 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00