1rlw8 | Sıkıştırma Kaplini Galvanizli 1 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RLW8 Sıkıştırma Kaplini Galvanizli 1 In | AB3DPY

APPROVED VENDOR 1RLW8 Sıkıştırma Kaplin Galvanizli 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DPY Modeli: 1RLW8
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
€36.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Bağlantısı
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Bağlantı TürüIPS
Maks. Basınç125 psi @ 210 Derece F
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı125 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 210 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1RLW6 Sıkıştırma Kaplini Galvanizli 1/2 In | AB3DPW 1RLW61 / 2 "€18.65
ONAYLI SATICI 1RLW7 Sıkıştırma Kaplini Galvanizli 3/4 In | AB3DPX 1RLW73 / 4 "€21.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RLW8 Sıkıştırma Kaplin Galvanizli 1 In
€36.37 / Adet