DAYTON Kapı Panjurları, 10-1/8 İnç Yükseklik
stil | Model | Bitiş | Serbest Bölge | Malzeme | Bıçak Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6WRK6 | Eloksallı Sil | 0.361 Kare-Ft. | Ekstrüde Alüminyum | 14 | 14.25 " | €130.87 | |
A | 5NKL0 | Eloksallı Sil | 0.422 Kare-Ft. | Ekstrüde Alüminyum | 11 | 16.25 " | €115.93 | |
A | 6WRK4 | Eloksallı Sil | 0.280 Kare-Ft. | Ekstrüde Alüminyum | 14 | 10.25 " | €114.21 | |
B | 6WRJ2 | Gri Boya | 0.482 Kare-Ft. | Çelik | 14 | 18.25 " | €115.25 | |
B | 6WRH6 | Gri Boya | 0.280 Kare-Ft. | Çelik | 14 | 10.25 " | €78.41 | |
B | 6WRH8 | Gri Boya | 0.361 Kare-Ft. | Çelik | 14 | 14.25 " | €100.58 | |
B | 6WRJ0 | Gri Boya | 0.422 Kare-Ft. | Çelik | 14 | 16.25 " | €106.58 |
Kapı Panjurları, 10-1/8 İnç Yükseklik
Dayton kapı panjurları, mahremiyet ve güvenliği korurken kapılardan (metal veya ahşap) sürekli hava hareketi için üretilmiştir. Bu üniteler, büyük güç ve sağlamlık sunan flanşlı bir çerçeveye sahiptir. Herhangi bir bariyerden hava akışının rahat bir şekilde alınması veya atılması için V tarzı kanatlarla donatılmıştır. Ayrıca, üstün güç ve korozyon direnci sunan boyalı çelik veya ekstrüde alüminyum konstrüksiyona sahiptirler. 10.25, 14.25, 16.25 ve 18.25 inç genişliklerde sunulan bu kapı panjurları arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- V-Kayış Kasnakları
- Kurtarma Bıçakları ve Araçları
- High Bay Floresan Armatürler
- Fiberglas U-Şekilli Kanal Stoku
- Basınç Ölçer Sifonları
- yapılar
- Koruma Güz
- Veri ve İletişim
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- WESTWARD Yüksek Karbonlu Çelik El Musluğu, Kaplamasız Kaplama
- CONRADER CTB Serisi Tank İçi Çekvalfler
- SPEARS VALVES PVC True Lug Kelebek Vanalar, Kol Kolu, SS Pabucu, Buna
- SPEARS VALVES Diyafram Vanalar için Elektro Pnömatik Konumlandırıcılar
- EATON Sahada Takılan Pabuçlar
- AME INTERNATIONAL Soket
- MILLER ELECTRIC Genişletilmiş İpuçları
- SANDUSKY LEE Ekstra Raflı Ayarlanabilir Taşıma Dolabı
- ENERPAC AD Serisi Clevi Gözler