1rtt2 | Hex Azaltıcı Burç 3/4 X 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RTT2 Altıgen Azaltıcı Burç 3/4 x 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB3ERC

APPROVED VENDOR 1RTT2 Hex Küçültücü Burç 3/4 x 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ERC Modeli: 1RTT2
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
€16.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Düşürücü Burç
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2500 psi @ 350 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTX1 Altıgen Azaltıcı Burç 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FNN 1LTX1316 Paslanmaz Çelik3000 psi @ 100 Derece F2500 psi @ 350 Derece F1-1/2" x 1-1/4"€48.64
ONAYLI SATICI 1LTX3 Altıgen Azaltıcı Burç 2 x 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FNQ 1LTX3316 Paslanmaz Çelik3000 psi @ 100 Derece F2500 psi @ 350 Derece F2 "x 3 / 4"€89.71
ONAYLI SATICI 1LTX5 Altıgen Azaltıcı Burç 2 x 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FNT 1LTX5316 Paslanmaz Çelik3000 psi @ 100 Derece F2500 psi @ 350 Derece F2 "1 x"€92.58
ONAYLI SATICI 1LTX7 Altıgen Azaltıcı Burç 2 x 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FNV 1LTX7316 Paslanmaz Çelik3000 psi @ 100 Derece F2500 psi @ 350 Derece F2 "x 1-1 / 4"€69.54
ONAYLI SATICI 1LTX9 Altıgen Azaltıcı Burç 2 x 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FNX 1LTX9316 Paslanmaz Çelik3000 psi @ 100 Derece F2500 psi @ 350 Derece F2 "x 1-1 / 2"€74.17
ONAYLI SATICI 1LUL9 Altıgen Azaltıcı Burç 1/2 x 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FWE 1LUL9316 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€6.86
ONAYLI SATICI 1LUN2 Altıgen Azaltıcı Burç 1/2 x 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FWG 1LUN2316 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€6.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RTT2 Hex Küçültücü Burç 3/4 x 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€16.16 / Adet