APPROVED VENDOR 1UEY4 Depolama Dolabı Gri 78 İnç Y 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 16 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 200 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 97.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | ölçü | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1uey1 | Gri | 16 | 4 | 18 " | 78 " | 150 lb | €675.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
1uey3 | Siyah | 16 | 4 | 18 " | 78 " | 150 lb | €675.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
1uez4 | Gri | 24 | 4 | 18 " | 72 " | 150 lb | €636.93 | ||
1uez6 | Siyah | 24 | 4 | 18 " | 72 " | 150 lb | €636.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
1uez9 | Siyah | 24 | 4 | 24 " | 72 " | 200 lb | €597.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
1UFC2 | Gri | 24 | 2 | 18 " | 42 " | 150 lb | €401.38 | ||
1UFC3 | Kum | 24 | 2 | 18 " | 42 " | 150 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00