APPROVED VENDOR 1UFD1 Kabin Dolly 1000 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kabine Dolly |
Caster Tekerlek Dia. | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Polipropilen |
Caster Tekerlek Tipi | Döner |
Renk | Siyah |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Yüksekliği | 6" |
Platform Uzunluğu | 36.5 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Stili | Katı, Dudaklı |
Platform Genişliği | 24.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 97.79 |
Gemi genişliği (cm) | 64.77 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Platform Uzunluğu | Caster Tekerlek Dia. | Tekerlek Malzemesi | Platform Malzemesi | Platform Stili | Platform Genişliği | Caster Tekerlek Genişliği | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UFC5 | 36.5 " | 3" | Polipropilen | Çelik | Katı, Dudaklı | 18.5 " | - | Gri | €143.93 | ||
1UFC6 | 36.5 " | 3" | Polipropilen | Çelik | Katı, Dudaklı | 18.5 " | - | Kum | €143.93 | ||
1UFC7 | 36.5 " | 3" | Polipropilen | Çelik | Katı, Dudaklı | 18.5 " | - | Siyah | €143.93 | ||
1UFC8 | 36.5 " | 3" | Polipropilen | Çelik | Katı, Dudaklı | 24.5 " | - | Gri | €173.88 | ||
2TUR9 | 8.75 " | 2" | Poliüretan | Alüminyum | Gömme Platform | 8.75 " | 3 / 4 " | Kırmızı | €345.96 | ||
2TUT1 | 7.75 " | 2" | Poliüretan | Alüminyum | Gömme Cep | 6.5 " | 3 / 4 " | Kırmızı | €331.28 | ||
2TUT2 | 10.25 " | 2" | Poliüretan | Çelik | Gömme Cep | 10.25 " | 3 / 4 " | Kırmızı | €228.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00