APPROVED VENDOR 1UFN8 Ağır Hizmet Uzatma Direği 6 ila 12 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Boyama Uzatma Direği |
Renk | Sarı |
İnşaat | Alüminyum İç Direk, Fiberglas Dış Direk |
uzunluk | 6 ft. 12ft'ye kadar. |
Konu | Evrensel |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 5.59 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00