1uhx6 | Toplam Kilitli 325 Lb 5 İnç Çaplı Döner Plaka Tekeri. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UHX6 Tam Kilitli 325 Lb 5 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NGM

APPROVED VENDOR 1UHX6 Toplam Kilitli 325 Lb 5 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NGM Modeli: 1UHX6

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€26.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuTam Kilitli Döner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre75 Sahil A
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-13/16"
Yük katsayısı325 lb
Kilit tipiToplam Kilit
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 3-1/16"
Toplam yükseklik6.187 "
Plaka Boyutu2-1/2 x 3-5/8"
Plaka kalınlığı0.157 "
Levha TipiC
kablo kanalıÇift top
Tekerlek Rulmanları2 Parça Delrin (R)
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Cıvatası Çapı.Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıLevha TipiÜcret
ONAYLI SATICI 1UHX3 Tam Kilitli 200 Lb 3 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NGJ 1UHX35 / 16 "0 ila 299 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€29.22
ONAYLI SATICI 1UHX5 Tam Kilitli 300 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300 ila 999 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€31.59
ONAYLI SATICI 1UHY6 Tam Kilitli 200 Lb 3 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0 ila 299 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€31.34
ONAYLI SATICI 1UHY7 Tam Kilitli 250 Lb Döner Tablalı Teker | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0 ila 299 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€29.73
ONAYLI SATICI 1UHY8 Tam Kilitli 250 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0 ila 299 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€35.20
ONAYLI SATICI 1UHY9 Tam Kilitli 325 Lb 5 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300 ila 999 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€33.18
ONAYLI SATICI 1UKA2 Tam Kilitli 350 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NJD 1UKA25 / 16 "300 ila 999 lb.Poliüretan1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€30.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UHX6 Toplam Kilitli 325 Lb 5 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker
€26.46 / Adet