ONAYLI SATICI Total-Lock'lu Döner Tablalı Teker
stil | Model | Montaj Cıvatası Çapı. | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Tekerlek Malzemesi | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Toplam yükseklik | Plaka Boyutu | Plaka kalınlığı | Levha Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HXL1 | 3 / 8 " | 300 ila 999 lb. | Poliolefin | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.187 " | B | €38.60 | |
B | 4HXN4 | 3 / 8 " | 300 ila 999 lb. | fenolik | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.187 " | B | €47.64 | |
C | 1ULF5 | 3 / 8 " | 300 ila 999 lb. | Poliüretan | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | €113.57 | |
D | 4HXG1 | 3 / 8 " | 300 ila 999 lb. | Termoplastik Kauçuk | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.187 " | B | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 1UHX3 | 5 / 16 " | 0 ila 299 lb. | Kauçuk | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €22.09 | |
F | 1UHY9 | 5 / 16 " | 300 ila 999 lb. | Kauçuk | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €7.93 | |
F | 1UHY7 | 5 / 16 " | 0 ila 299 lb. | Kauçuk | 1-3/4 x 3-1/16" | 4 11 / 16 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €22.48 | |
E | 1UHX6 | 5 / 16 " | 300 ila 999 lb. | Kauçuk | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €20.00 | |
E | 1UHX5 | 5 / 16 " | 300 ila 999 lb. | Kauçuk | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €23.89 | |
G | 1UKA2 | 5 / 16 " | 300 ila 999 lb. | Poliüretan | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €23.23 | |
F | 1UHY6 | 5 / 16 " | 0 ila 299 lb. | Kauçuk | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €23.69 | |
F | 1UHY8 | 5 / 16 " | 0 ila 299 lb. | Kauçuk | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €26.62 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yığın ve Yuva Kapsayıcıları
- Santrifüj Tüpleri ve Aksesuarları
- Yıkım Çekiçleri
- Enerji Yönetimi Aksesuarları
- Akü Kaldırma Kirişleri
- Fenerler
- İletişim Araçları
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- TORK SPDT Anlık Elektronik Zamanlayıcı
- MONOPRICE Ses Fişleri
- DESTACO 213 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
- KINGSTON VALVES Vinç Kontrol Vanaları
- KERN AND SOHN Kablolar
- SUPER-STRUT AB206 Serisi Kanal Düz Plaka
- APOLLO VALVES A108 Serisi, Otomatik Kontrol Vanaları
- ACME ELECTRIC AC Hat Reaktörleri, 480V, %3 Empedans
- WEG CSW30 Serisi Seçici Anahtarlar
- WEG UMBW-Serisi Devre Koruyucular, B Açma Eğrileri