1uhz8 | Döner Plaka Tekeri 350 Lb 5 İnç Çap. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UHZ8 Döner Tablalı Teker 350 lb 5 İnç Çap | AB3NHJ

APPROVED VENDOR 1UHZ8 Döner Tablalı Teker 350 lb 5 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NHJ Modeli: 1UHZ8
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
€18.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre95 Sahil A
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-13/16"
Yük katsayısı350 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 3-1/16"
Toplam yükseklik6.187 "
Plaka Boyutu2-1/2 x 3-5/8"
Plaka kalınlığı0.157 "
Levha TipiC
kablo kanalıÇift top
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Cıvatası Çapı.Tekerlek MalzemesiÇekirdek RengiDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıLevha TipiÜcret
ONAYLI SATICI 1NVD6 Döner Tablalı Teker 450 lb 6 İnç Çap | AB2UEP 1NVD63 / 8 "Termoplastik KauçukGri2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€38.75
ONAYLI SATICI 1NWH1 Döner Tablalı Teker 600 lb 6 İnç Çap | AB2UNC 1NWH13 / 8 "KauçukGri2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€38.80
ONAYLI SATICI 1NWH3 Döner Tablalı Teker 675 Lb 8 İnç Çap | AB2UNE 1NWH33 / 8 "KauçukGri2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€80.76
ONAYLI SATICI 1NWJ4 Döner Tablalı Teker 5 İnç Çap | AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "KauçukSiyah2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€36.55
ONAYLI SATICI 1NWJ6 Döner Tablalı Teker 6 İnç Çap | AB2UNT 1NWJ63 / 8 "KauçukSiyah2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€48.23
ONAYLI SATICI 1NWJ8 Döner Tablalı Teker 8 İnç Çap | AB2UNV 1NWJ83 / 8 "KauçukSiyah2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€41.15
ONAYLI SATICI 1NWR5 Döner Tablalı Teker 600 lb 6 İnç Çap | AB2UQQ 1NWR53 / 8 "KauçukGri2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€45.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UHZ8 Döner Tablalı Teker 350 lb 5 İnç Çap
€18.45 / Adet