1uku3 | Döner Plaka Tekeri 210 Lb 3 İnç Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UKU3 Döner Tablalı Teker 210 Lb 3 İnç Çap | AB3NNJ

APPROVED VENDOR 1UKU3 Döner Plakalı Teker 210 Lb 3 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NNJ Modeli: 1UKU3

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€8.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeKauçuk
Durometre65 Sahil D
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Yük katsayısı210 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/8 x 3-3/8"
Toplam yükseklik3.75 "
Plaka Boyutu3-1/8 x 4-1/8"
Plaka kalınlığı0.119 "
Levha TipiA
kablo kanalıÇift top
Tekerlek RulmanlarıSinterlenmiş Çelik
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1G095 Döner Plakalı Teker 250 Lb 3-1/2 İnç Çap | AA9VDR 1G095250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.01
ONAYLI SATICI 1G096 Döner Tablalı Teker 250 Lb 4 İnç Çap | AA9VDT 1G096250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.57
ONAYLI SATICI 1G097 Döner Tablalı Teker 250 Lb 5 İnç Çap | AA9VDU 1G097250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€21.71
ONAYLI SATICI 1G190 Döner Tablalı Teker 154 Lb 3 İnç Çap | AA9VEE 1G190154 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€11.88
ONAYLI SATICI 1G191 Döner Tablalı Teker 176 Lb 4 İnç Çap | AA9VEF 1G191176 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.59
ONAYLI SATICI 1G192 Döner Tablalı Teker 198 Lb 5 İnç Çap | AA9VEG 1G192198 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.22
ONAYLI SATICI 1G196 Döner Tablalı Teker 176 Lb 3 İnç Çap | AA9VEL 1G196176 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€12.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UKU3 Döner Plakalı Teker 210 Lb 3 İnç Çap
€8.99 / Adet