APPROVED VENDOR 1UNK1 U Kanal Pvc 3.54 Ayak 0.100 İnç T 5 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | U Kanal Stoku |
Renk | Koyu gri |
uzunluk | 5ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | PVC Tip I |
Maks. Sıcaklık. | 140 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 5 Derece F |
Gerilme direnci | 7300 psi |
Duvar Kalınlığı | 0.1 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.010 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 2 |
HS kodu | 3916200091 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00