APPROVED VENDOR 1UNW8 Levha Akrilik Şeffaf .236 İnç T 48 x 96 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Temizle |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | +0.750 / -0.000 " |
Malzeme | Cell Cast Akrilik |
Malzeme Türü | Standart sınıf |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -26 Derece ila 180 Derece F |
Gerilme direnci | 10,500 psi |
Kalınlık | 0.236 " |
Kalınlık Toleransı | +0.025 "/ - 0.045" |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +0.750 "/ - 0.000" |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 245.11 |
Gemi genişliği (cm) | 123.19 |
HS kodu | 3920515000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | genişlik | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UNN5 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +0.020 "/ - 0.030" | 12 " | +/- 0.060 " | €8.19 | |
1UNN6 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +0.022 "/ - 0.038" | 12 " | +/- 0.060 " | €11.58 | |
1UNN7 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +0.025 "/ - 0.045" | 12 " | +/- 0.060 " | €12.95 | |
1UNN8 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.35 " | +0.030 "/ - 0.060" | 12 " | +/- 0.060 " | €20.62 | |
1UNN9 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.472 " | +0.030 "/ - 0.070" | 12 " | +/- 0.060 " | €26.17 | |
1UNP1 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.709 " | +0.030 "/ - 0.080" | 12 " | +/- 0.060 " | €42.45 | |
1UNP2 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.945 " | +0.023 "/ - 0.087" | 12 " | +/- 0.060 " | €57.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00