1upc3 | Levha Akrilik Beyaz 0.236 T 24 X 24 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UPC3 Levha Akrilik Beyaz 0.236 T 24 x 24 In | AB3PNW

APPROVED VENDOR 1UPC3 Levha Akrilik Beyaz 0.236 T 24 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3PNW Modeli: 1UPC3
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
€52.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkBeyaz
Renk kodu7328
uzunluk24 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.060 "
MalzemeEkstrüde Akrilik
Malzeme TürüStandart sınıf
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 170 Derece F
Gerilme direnci11,030 psi
Kalınlık0.236 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.024 "
genişlik24 "
Genişlik Toleransı+/- 0.060 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.71
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)62.23
HS kodu3920515000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduuzunlukUzunluk ToleransıKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 1UPB2 Levha Akrilik Beyaz 0.118 T 12 x 12 In | AB3PNP 1UPB2732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€7.46
ONAYLI SATICI 1UPB4 Levha Akrilik Beyaz 0.177 T 12 x 12 In | AB3PNQ 1UPB4732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€9.92
ONAYLI SATICI 1UPB6 Levha Akrilik Beyaz 0.236 T 12 x 12 In | AB3PNR 1UPB6732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€13.62
ONAYLI SATICI 1UPB8 Levha Akrilik Beyaz 0.118 T 24 x 24 In | AB3PNT 1UPB8732824 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€27.80
ONAYLI SATICI 1UPC1 Levha Akrilik Beyaz 0.177 T 24 x 24 In | AB3PNV 1UPC1732824 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€41.36
ONAYLI SATICI 1UPC5 Levha Akrilik Beyaz 0.118 T 24 x 48 In | AB3PNX 1UPC5732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€52.99
ONAYLI SATICI 1UPC9 Levha Akrilik Beyaz 0.236 T 24 x 48 In | AB3PNZ 1UPC9732848 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€106.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UPC3 Levha Akrilik Beyaz 0.236 T 24 x 24 In
€52.28 / Adet