LOVEJOY 68514467259 Çene Kaplin Örümcek, 42 Örümcek Boyutu, 98 Shore A Tipi, Kırmızı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | GS Serisi Örümcek |
Açısal kaçıklık | 0.9 Derece |
Eksenel Yanlış Hizalama | +0.078 ila 0.039" |
Sıkıştırma Tarzı Hub Maks. Hız | 4000 rpm |
Renk | Kırmızı |
Bağlama | Çene |
Kaplin Cıvatası Boyutu | M8 |
Boyut CL | 0.120 " |
Boyut HD | 3.74 " |
Boyut TH | 0.160 " |
Dinamik Burulma Sertliği | 424800 inç-lbs./rad |
Delik Boyu | 1.97 " |
Kilitleme Aygıtı Tarzı Hub Maks. Hız | 8050 rpm |
Malzeme | Üretan |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.125 " |
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | -40 derece 248 dereceye kadar F |
Maks. dönme momenti | 7965 inç-lbs. |
Min. Delik | İçi Dolu |
Nominal Tork | 3982 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -30 derece 194 dereceye kadar F |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514467248.pdf |
Radyal Yanlış Hizalama | 0.005 " |
Radyal Sertlik | 31833.0000 inç-lbs. |
Vida Boyutunu Ayarla | 5 / 16 "-18 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 0.790 " |
Vida Tarzı Göbeği Ayarlayın Maks. Hız | 5000 rpm |
Örümcek Dış Çapı | 3.740 " |
Örümcek Boyutu | 42 |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.790 " |
Örümcek Tipi | 98 Sahil A |
Statik Burulma Sertliği | 169920 inç-lbs./rad |
Stok Boyutları | 14 için 55 |
stil | Katı Merkez Tipi |
hacim | 11.05020 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
PLATFORM | Model | Örümcek Boyutu | Malzeme | Renk | Nominal Tork | Örümcek TİPİ | stil | Radyal Sertlik | Kaplin Cıvatası Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | Üretan | Sarı | 2345 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 13887 inç-lbs. | M8 | €74.76 | ||
68514467257 | 38 | Üretan | Kırmızı | 2876 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 25146 inç-lbs. | M8 | €53.12 | ||
68514467252 | 24 | Üretan | Sarı | 309.8 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 8458 inç-lbs. | M6 | €35.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514467254 | 28 | Üretan | Sarı | 840.8 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 10173 inç-lbs. | M8 | €39.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514467253 | 24 | Üretan | Kırmızı | 531 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 14630 inç-lbs. | M6 | €35.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514467261 | 48 | Üretan | Kırmızı | 4646 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 33890 inç-lbs. | M10 | €99.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514467255 | 28 | Üretan | Kırmızı | 1416 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 18288 inç-lbs. | M8 | €39.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00