APPROVED VENDOR 1UVJ2 Çubuk Naylon Beyaz 1 3/8 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Kırık beyaz |
Çap | 1.375 " |
Çap Toleransı | + 0.005 / -0.000 " |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | Naylon 6/6 |
Maks. Sıcaklık. | 210 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -40 Derece F |
Gerilme direnci | 11,500 psi |
Tip | ekstrüde |
Gemi ağırlığı (kg) | 2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1UTW2 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €10.72 | |
1UTW6 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | €17.18 | |
1UTW8 | 1.375 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | €22.02 | |
1UTX2 | 1.5 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | €25.73 | |
1UTX5 | 1.625 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | €29.72 | |
1UTX8 | 1.75 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | €32.69 | |
1UTY2 | 1.875 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | €38.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00