APPROVED VENDOR 1UVP2 Levha Akrilik Şeffaf 0.22 T 48 x 96 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Temizle |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | +0.750 / -0.000 " |
Malzeme | Ekstrüde Akrilik |
Malzeme Türü | Standart sınıf |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 32 Derece ila 170 Derece F |
Gerilme direnci | 10,200 psi |
Kalınlık | 0.22 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.022 " |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +0.750 "/ - 0.000" |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3920515000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | Renk | Renk kodu | Genişlik Toleransı | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Gerilme direnci | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UNK3 | 12 " | Temizle | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200 psi | 0.093 " | €6.30 | |
1UNK4 | 12 " | Temizle | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200 psi | 0.118 " | €7.34 | |
1UNK5 | 12 " | Temizle | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200 psi | 0.177 " | €9.65 | |
1UNK6 | 12 " | Temizle | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200 psi | 0.236 " | €12.65 | |
1UNK7 | 24 " | Temizle | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200 psi | 0.093 " | €25.27 | |
1UNK8 | 24 " | Temizle | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200 psi | 0.118 " | €27.67 | |
1UNK9 | 24 " | Temizle | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200 psi | 0.177 " | €33.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00