1vkf6 | Şerit Fırçası 36 İnç Uzunluk Genel Trim 1 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1VKF6 Şerit Fırça 36 İnç Uzunluk Genel Trim 1 In | AB3VTV

APPROVED VENDOR 1VKF6 Şerit Fırça 36 İnç Uzunluk Genel Trim 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3VTV Modeli: 1VKF6

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€19.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Fırça
destekPaslanmaz çelik
Destek Yüksekliği (In.)7/32
Destek Genişliği (In.)3/16
Kıl RengiSiyah
Dolgu Tipi0.010 "Kıvrımlı Naylon
Uzunluk36 "
Genel Trim (In.)1
TipMetal Geri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)91.69
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldestekDestek Yüksekliği (In.)Destek Genişliği (In.)Kıl RengiDolgu TipiGenel Trim (In.)Ücret
ONAYLI SATICI 1TCJ1 Şerit Fırçası 36 İnç Uzunluk Genel Döşeme 3 İnç | AB3GVD 1TCJ1Galvanize çelik5/165/16Siyah0.030 "Kıvrımlı Naylon3€26.08
ONAYLI SATICI 1TCJ3 Şerit Fırçası 36 İnç Uzunluk Genel Döşeme 4 İnç | AB3GVF 1TCJ3Galvanize çelik5/165/16Siyah0.030 "Kıvrımlı Naylon4€28.15
ONAYLI SATICI 1TCJ5 Şerit Fırçası 36 İnç Uzunluk Genel Döşeme 6 İnç | AB3GVH 1TCJ5Galvanize çelik5/165/16Siyah0.045 "Kıvrımlı Naylon6€45.33
ONAYLI SATICI 1TCJ7 Şerit Fırçası 36 İnç Uzunluk Genel Döşeme 8 İnç | AB3GVK 1TCJ7Galvanize çelik5/165/16Siyah0.045 "Kıvrımlı Naylon8€52.21
ONAYLI SATICI 1TCJ9 Şerit Fırçası 36 İnç Uzunluk Genel Döşeme 10 İnç | AB3GVM 1TCJ9Galvanize çelik5/165/16Siyah0.045 "Kıvrımlı Naylon10€64.51
ONAYLI SATICI 1TCK2 Şerit Fırçası 36 İnç Uzunluk Genel Döşeme 1 İnç | AB3GVP 1TCK2Galvanize çelik5/165/16Doğal (Madenden)0.035 "Düz PTFE1€291.59
ONAYLI SATICI 1TCK4 Şerit Fırçası 36 İnç Uzunluk Genel Trim 2 In | AB3GVR 1TCK4Galvanize çelik5/165/16Doğal (Madenden)0.035 "Düz PTFE2€495.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1VKF6 Şerit Fırça 36 İnç Uzunluk Genel Trim 1 İnç
€19.19 / Adet