1wbj9 | Cup Type Hook Length 1 1/4 Inch - Pk20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WBJ9 Kap Tipi Kanca Uzunluğu 1 1/4 İnç - 20'li Paket | AB3YVZ

APPROVED VENDOR 1WBJ9 Cup Type Hook Length 1 1/4 Inch - Pack Of 20

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YVZ Modeli: 1WBJ9
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
€5.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fincan Kancası
BitişPirinç
donanımDahil Değil
Kanca Yüksekliği1-3 / 4 "
Kanca TipiYarar
MalzemeÇelik
MontajVidalamak
Açılış boyutu3 / 8 "
Uzunluk1.875 "
Projeksiyon1.5
iplik uzunluğu1 / 2 "
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318130030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAçılış boyutuUzunlukProjeksiyongenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 1WBH3 Bardak Kancası Pirinç Uzunluğu 1/2 İnç - 20'li Paket | AB3YVP 1WBH31 / 4 "13 / 16 "1/21 / 3 "€2.40
ONAYLI SATICI 1WBH6 Kap Tipi Kanca Pirinç Uzunluğu 5/8 İnç - 20'li Paket | AB3YVQ 1WBH61 / 4 "1 3 / 64 "1/21 / 2 "€2.65
ONAYLI SATICI 1WBH9 Kap Tipi Kanca Pirinç Uzunluğu 3/4 İnç - 20'li Paket | AB3YVT 1WBH91 / 3 "1 13 / 64 "3/42 / 3 "€2.68
ONAYLI SATICI 1WBJ3 Kap Tipi Kanca Pirinç Uzunluğu 7/8 İnç - 20'li Paket | AB3YVV 1WBJ33 / 8 "1 5 / 16 "12 / 3 "€2.87
ONAYLI SATICI 1WBJ6 Kap Tipi Kanca Pirinç Uzunluğu 1 İnç - 20'li Paket | AB3YVX 1WBJ61 / 4 "1 25 / 64 "13 / 4 "€4.73
ONAYLI SATICI 1WBK3 Kap Tipi Kanca Uzunluğu 1 1/2 İnç - 20'li Paket | AB3YWB 1WBK33 / 4 "2.156 "1.51"€5.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WBJ9 Cup Type Hook Length 1 1/4 Inch - Pack Of 20
€5.51 / Adet