1we60 | Hex Nut Full 1-8 1 1/2 W 55/64 H | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WE60 Altıgen Somun Tam 1-8 1 1/2 G 55/64 Y | AB3ZGE

APPROVED VENDOR 1WE60 Hex Nut Full 1-8 1 1/2 W 55/64 H

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ZGE Modeli: 1WE60
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
€48.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeSilikon bronz
Dia./Thread Boyutu1" -8
BitişSade
Yükseklik55 / 64 "
MalzemeSilikon bronz
Somun türüAltıgen somun
Rockwell SertliğiB75
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipHer Şey Dahil
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7415338010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WE60 Hex Nut Full 1-8 1 1/2 W 55/64 H
€48.18 / Adet