1wfp6 | Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 Inch - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1WFP6 Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 Inch, 25PK | AB3ZQL

APPROVED VENDOR 1WFP6 Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 Inch, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ZQL Modeli: 1WFP6
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
€15.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Pimi
BitişSade
uzunluk5 / 8 "
MalzemeÇelik
Uzunluk5 / 8 "
Pim Çapı1 / 4 "
TipStandart
Kullanılabilir Uzunluk31 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WFP6 Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 Inch, 25PK
€15.92 / paket