1wju6 | Kaplin 3/4 İnç Sıkıştırma Pvc Beyaz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WJU6 Kaplin 3/4 İnç Sıkıştırma Pvc Beyaz | AB4AEX

APPROVED VENDOR 1WJU6 Kaplin 3/4 İnç Sıkıştırma Pvc Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AEX Modeli: 1WJU6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€8.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç280 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1WJU4 Kaplin 1/2 İnç Sıkıştırma Pvc Beyaz | AB4AEV 1WJU4360 psi @ 73 Derece F1 / 2 "€7.38
ONAYLI SATICI 1WJU8 Kaplin 1 İnç Sıkıştırma Pvc Beyaz | AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 Derece F1"€11.31
ONAYLI SATICI 1WJV1 Kaplin 1 1/4 İnç Sıkıştırma Pvc Beyaz | AB4AFB 1WJV1220 psi @ 73 Derece F1.25 "€16.45
ONAYLI SATICI 1WJV3 Kaplin 1 1/2 İnç Sıkıştırma Pvc Beyaz | AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 Derece F1.5 "€16.08
ONAYLI SATICI 1WJV5 Kaplin 2 İnç Sıkıştırma Pvc Beyaz | AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 Derece F2"€30.88
ONAYLI SATICI 1WJV7 Kaplin 2 1/2 İnç Sıkıştırma Pvc Beyaz | AB4AFH 1WJV7180 psi @ 73 Derece F2.5 "€56.60
ONAYLI SATICI 1WJV9 Kaplin 3 İnç Sıkıştırma Pvc Beyaz | AB4AFK 1WJV9155 psi @ 73 Derece F3"€68.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WJU6 Kaplin 3/4 İnç Sıkıştırma Pvc Beyaz
€8.35 / Adet