ONAYLI SATICI Kaplin, Sıkıştırmalı, Beyaz, PVC, NSF Sertifikalı
stil | Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1WJW2 | 130 psi @ 73 Derece F | 4" | €96.60 | |
A | 1WJU8 | 150 psi @ 73 Derece F | 1" | €11.92 | |
A | 1WJV9 | 155 psi @ 73 Derece F | 3" | €67.48 | |
A | 1WJV5 | 170 psi @ 73 Derece F | 2" | €31.11 | |
A | 1WJV7 | 180 psi @ 73 Derece F | 2.5 " | €55.60 | |
A | 1WJV3 | 200 psi @ 73 Derece F | 1.5 " | €16.30 | |
A | 1WJV1 | 220 psi @ 73 Derece F | 1.25 " | €16.63 | |
A | 1WJU6 | 280 psi @ 73 Derece F | 3 / 4 " | €8.69 | |
A | 1WJU4 | 360 psi @ 73 Derece F | 1 / 2 " | €7.68 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Terbiye Zımpara Makineleri
- Havalı Zımbalar
- En İyi Aksesuarlar
- Tepegöz Konveyör Bileşenleri
- boru Ek Parçaları
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Burçlar
- Veri kaydı
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- RUBBERMAID Sert Çöp Kovası Astarı
- DIXON Kanat Zincirleri
- MAIN FILTER INC. SP11B Serisi Döndürme Filtresi
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 11/16-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Montaj 30 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- EATON C Serisi Kompakt Devre Kesici Açma Üniteleri, L Pano
- MAGLINER Montaj Plakaları
- LINN GEAR Üçlü Zincir Dişlileri, 100-3 Zincir
- BALDOR / DODGE Giriş Çıkış Mili Sol Sonsuz Dişli Redüktörler, 3 Parça Kaplinli
- MASTER LOCK A1167 Amerikan Kilidi Güvenlik Kilidi Asma Kilitler Benzer Anahtarlı