1wjx3 | Wye ve 45 Derece Dirsek Pvc 3 X 3 X 2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WJX3 Wye Ve 45 Derece Dirsek Pvc 3 x 3 x 2 | AB4AFW

APPROVED VENDOR 1WJX3 Wye ve 45 Derece Dirsek Pvc 3 x 3 x 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AFW Modeli: 1WJX3
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
€21.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Wye ve 45 Derece Dirsek
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
Bağlantı Türümerkez
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu3 "x 3" x 2 "
ÇizelgeDWV

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1WJX1 Tee Wye Ve 45 Derece Dirsek Pvc 1 1/2 In | AB4AFU 1WJX11.5 "€11.83
ONAYLI SATICI 1WJX5 Tee Wye Ve 45 Derece Dirsek Pvc 2 In | AB4AFY 1WJX52"€14.65
ONAYLI SATICI 1WJX7 Tee Wye Ve 45 Derece Dirsek Pvc 4 In | AB4AGA 1WJX74"€62.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WJX3 Wye ve 45 Derece Dirsek Pvc 3 x 3 x 2
€21.72 / Adet