1wmn3 | Pirinç Küresel Vana Fnpt X Mnpt 1/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WMN3 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB4AYW

APPROVED VENDOR 1WMN3 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AYW Modeli: 1WMN3
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
€25.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Kolu tipiyuvarlak
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 8 "
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 300 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTopu malzemesiKolu MalzemeKolu tipiMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1PYT3 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZJY 1PYT3Krom Kaplama PirinçVinil Gripli Paslanmaz Çelik-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 Derece ila 400 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1PYT4 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZJZ 1PYT4Krom Kaplama PirinçVinil Gripli Çelikmanivela600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 Derece ila 400 Derece F€111.89
ONAYLI SATICI 1PYT5 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5Krom Kaplama PirinçVinil Gripli Çelikmanivela600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 Derece ila 400 Derece F€162.47
ONAYLI SATICI 1WMH3 Küresel Gaz Vanası T-kolu 1/4 İnç | AB4AXU 1WMH3--T-Kulp600 psi CWP1 / 4 "0 Derece F - 365 Derece F€10.15
ONAYLI SATICI 1WMH4 Küresel Gaz Vanası T-kollu Pirinç 3/8 İnç | AB4AXV 1WMH4--T-Kulp600 psi CWP3 / 8 "0 Derece F - 365 Derece F€27.83
ONAYLI SATICI 1WMH5 Küresel Gaz Vanası T-kollu Pirinç 1/2 İnç | AB4AXW 1WMH5--T-Kulp600 psi CWP1 / 2 "0 Derece F - 365 Derece F€19.41
ONAYLI SATICI 1WMH6 Küresel Gaz Vanası T-kollu Pirinç 3/4 İnç | AB4AXX 1WMH6--T-Kulp600 psi CWP3 / 4 "0 Derece F - 365 Derece F€29.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WMN3 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/8 In
€25.59 / Adet