1wmt5 | Pirinç Küresel Vana Inline Mnpt 3/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WMT5 Pirinç Küresel Vana Inline Mnpt 3/8 In | AB4AZZ

APPROVED VENDOR 1WMT5 Pirinç Küresel Vana Inline Mnpt 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AZZ Modeli: 1WMT5
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
€90.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüMNPT x MNPT
Kolu MalzemeNaylon
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
Boru Boyutu3 / 8 "
LimanStandart
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 300 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1WMT4 Pirinç Küresel Vana Inline Mnpt 1/4 In | AB4AZY 1WMT41500 psi'lik WOG1 / 4 "€80.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WMT5 Pirinç Küresel Vana Inline Mnpt 3/8 In
€90.60 / Adet