1wzt8 | Nipel Boru Boyutu 3 İnç Uzunluk 3 1/2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WZT8 Nipel Boru Boyutu 3 İnç Uzunluk 3 1/2 | AB4CTA

APPROVED VENDOR 1WZT8 Nipel Boru Boyutu 3 İnç Uzunluk 3 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CTA Modeli: 1WZT8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€62.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.3.185 "
uzunluk3.5 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.3.5 "
Boru Boyutu3"
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Temel Bağlantı Tipigövde MalzemesiBoru BoyutuBasınçÇizelgeDikişsiz / KaynaklıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1CPL9 Nipel 3/4 x 1 1/2 İnç Siyah Çelik | AA9EEQ 1CPL91.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı-€2.30
ONAYLI SATICI 1CPN1 Nipel 3/4 x 2 İnç Siyah Çelik | AA9EER 1CPN11.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı-€2.77
ONAYLI SATICI 1CPN2 Nipel 3/4 x 3 İnç Siyah Çelik | AA9EET 1CPN21.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı-€3.81
ONAYLI SATICI 1CPN3 Nipel 3/4 x 4 İnç Siyah Çelik | AA9EEU 1CPN31.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1CPN4 Nipel 3/4 x 6 İnç Siyah Çelik | AA9EEV 1CPN41.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı-€6.43
ONAYLI SATICI 1CPN6 Nipel 1 x 1 1/2 İnç Siyah Çelik | AA9EEX 1CPN61.315 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik1"-80Kaynaklı-€3.58
ONAYLI SATICI 1CPN7 Nipel 1 x 2 İnç Siyah Çelik | AA9EEY 1CPN71.315 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik1"-80Kaynaklı-€3.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WZT8 Nipel Boru Boyutu 3 İnç Uzunluk 3 1/2
€62.27 / Adet