1xbb1 | Nipel Boru Boyutu 1 1/4 İnç Uzunluk 5 1/2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XBB1 Nipel Boru Boyutu 1 1/4 İnç Uzunluk 5 1/2 | AB4DGT

APPROVED VENDOR 1XBB1 Nipel Boru Boyutu 1 1/4 İnç Uzunluk 5 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4DGT Modeli: 1XBB1

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€21.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.1.5 "
uzunluk5.5 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.1.75 "
Boru Boyutu1.25 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiDia İçinde.+uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 10E692 Nipel 3/4 İnç Npt x 5 İnç 304 Paslanmaz Çelik - 25'li Paket | AA2DUP 10E692Her İki Uçta da Dişli3 / 4 "meme5"1.05 "3 / 4 "1 / 16 "€276.49
ONAYLI SATICI 1XAL1 Nipel 1/8 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB4DBX 1xal1Tamamen Dişli1 / 8 "Yakın Boru NipeliKapanış1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€2.97
ONAYLI SATICI 1XAL2 Nipel Boru Boyutu 1/8 İnç Uzunluk 1 1/2 | AB4DBY 1xal2Her İki Uçta da Dişli1 / 8 "meme1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€2.66
ONAYLI SATICI 1XAL3 Nipel Boru Boyutu 1/8 İnç Uzunluk 2 | AB4DBZ 1xal3Her İki Uçta da Dişli1 / 8 "meme2"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.33
ONAYLI SATICI 1XAL4 Nipel Boru Boyutu 1/8 İnç Uzunluk 2 1/2 | AB4DCA 1xal4Her İki Uçta da Dişli1 / 8 "meme2.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.89
ONAYLI SATICI 1XAL5 Nipel Boru Boyutu 1/8 İnç Uzunluk 3 | AB4DCB 1xal5Her İki Uçta da Dişli1 / 8 "meme3"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.32
ONAYLI SATICI 1XAL6 Nipel Boru Boyutu 1/8 İnç Uzunluk 3 1/2 | AB4DCC 1xal6Her İki Uçta da Dişli1 / 8 "meme3.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XBB1 Nipel Boru Boyutu 1 1/4 İnç Uzunluk 5 1/2
€21.51 / Adet