Mitutoyo 513-472 | Arama Testi Göstergesi 0.0005 Derecelendirmeler 0-0.03 In | 4cgr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 513-472 Çevirme Testi Göstergesi 0.0005 Mezuniyetler 0-0.03 In | AD6XRG 4CGR9

MITUTOYO 513-472 Kadranlı Test Göstergesi 0.0005 Derecelendirmeler 0-0.03 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XRG Model: 513-472Çapraz Referans: 4CGR9
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
€211.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama Testi Göstergesi
Rulman TipiMücevherli
Temas Noktası Dia.0.078 "
Temas Noktası StiliYakut
Dial RenkBeyaz
Arama Okuma0-15-0
Boyutu Dial1.5 "
Mezuniyetler0.0005 "
Gösterge StiliYatay
Aralık0 ila 0.03 "
Devir Başına Aralık0.0300 "
Okumadengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9026806000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu DialMezuniyetlerAralıkÜcret
MITUTOYO 513-404E Çevirme Testi Göstergesi | AA8AHG 16X244 513-404E40mm0.01mm0 - 0.8mm€186.49
MITUTOYO 513-405E Kadran Testi Göstergesi 0.200mm Mezuniyetler 0-0.2mm | AD6XQZ 4CGR2 513-405E1.5 "0.002mm0 - 0.2mm€213.71
MITUTOYO 513-412 Çevirme Testi Göstergesi 0.0005 Mezuniyetler 0-0.03 In | AD6XRB 4CGR4 513-4121.5 "0.0005 "0 ila 0.03 "€270.81
MITUTOYO 513-442 Çevirme Testi Göstergesi 0.0005 Mezuniyetler 0-0.06 In | AD6XRC 4CGR5 513-4421.5 "0.0005 "0 ila 0.06 "€255.82
MITUTOYO 513-443 Çevirme Testi Göstergesi. 0.0001 Mezuniyetler 0-0.016 In | AD6XRE 4CGR7 513-4431.5 "0.0001 "0 ila 0.016 "€321.98
MITUTOYO 513-504 Çevirme Testi Göstergesi 0.0001 Mezuniyetler 0-0.1 In | AD6XRH 4CGT1 513-5041.25 "0.0001 "0 ila 0.1 "€226.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 513-472 Kadranlı Test Göstergesi 0.0005 Derecelendirmeler 0-0.03 In
€211.65 / Adet