1xbl4 | Burun Nipeli Boru Boyutu 3/8 İnç Uzunluk 2 1/2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1XBL4 Toe Nipple Pipe Size 3/8 Inch Length 2 1/2 | AB4DLC

APPROVED VENDOR 1XBL4 Toe Nipel Boru Boyutu 3/8 İnç Uzunluk 2 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4DLC Modeli: 1XBL4
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
€4.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiBir Uçtan Dişli
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk2.5 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.3 / 4 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1XBH7 Toe Nipel Boru Boyutu 1/8 İnç Uzunluk 1 | AB4DKB 1xbh71 / 4 "1"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1XBH8 Toe Nipel Boru Boyutu 1/4 İnç Uzunluk 1 | AB4DKC 1xbh81 / 2 "1"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€2.64
ONAYLI SATICI 1XBH9 Toe Nipel Boru Boyutu 3/8 İnç Uzunluk 1 | AB4DKD 1xbh91 / 2 "1"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€2.69
ONAYLI SATICI 1XBJ1 Toe Nipel Boru Boyutu 1/2 İnç Uzunluk 1 | AB4DKE 1XBJ13 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€2.97
ONAYLI SATICI 1XBJ2 Toe Nipel Boru Boyutu 3/4 İnç Uzunluk 1 | AB4DKF 1XBJ23 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€3.54
ONAYLI SATICI 1XBJ3 Toe Nipel Boru Boyutu 1/8 İnç Uzunluk 1 1/2 | AB4DKG 1XBJ31 / 4 "1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€2.14
ONAYLI SATICI 1XBJ4 Toe Nipel Boru Boyutu 1/4 İnç Uzunluk 1 1/2 | AB4DKH 1XBJ41 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€2.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XBL4 Toe Nipel Boru Boyutu 3/8 İnç Uzunluk 2 1/2
€4.70 / Adet