DAYTON Kapı Panjurları, 14-1/8 İnç Yükseklik
stil | Model | Bitiş | Serbest Bölge | Malzeme | Bıçak Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NKN0 | Eloksallı Sil | 1.09 Kare-Ft. | Ekstrüde Alüminyum | 17 | 26.25 " | €202.62 | |
B | 6WRH9 | Gri Boya | 0.546 Kare-Ft. | Çelik | 22 | 14.25 " | €125.83 | |
B | 6WRJ1 | Gri Boya | 0.638 Kare-Ft. | Çelik | 22 | 16.25 " | €132.92 | |
B | 6WRJ6 | Gri Boya | 0.914 Kare-Ft. | Çelik | 22 | 22.25 " | €154.86 | |
B | 6WRJ4 | Gri Boya | 0.822 Kare-Ft. | Çelik | 22 | 20.25 " | €145.96 | |
B | 6WRK0 | Gri Boya | 1.09 Kare-Ft. | Çelik | 22 | 26.25 " | €181.81 |
Kapı Panjurları, 14-1/8 İnç Yükseklik
Dayton kapı panjurları, kanallar aracılığıyla kapalı alanlarda uygun havalandırma sağlar. Ahşap veya metal muhafazalarda mahremiyet ve güvenliği korurken hava hareketine izin verirler. Bu kapı panjurları, 45 derecelik bir açıyla ters V-tarzı kanatlara sahip sağlam metal konstrüksiyona (alüminyum / çelik) sahiptir. Korozyonu önlemek için anodize kaplamaya sahiptirler ve kolay montaj için montaj vidaları ile birlikte gelirler. 17 ve 22 kanatlı varyantlarda mevcut olan bu kapı panjurlarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fener Aksesuarları
- Bakım Seti
- Çamaşır Fileleri
- Freze Makinesi T-Somunları
- Zincir Bağlantı Kapısı Donanımı
- Davul
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Merkezi Ekipman
- Tel Yönetimi
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- ERGODYNE Araç İpi
- TOUGH GUY Polipropilen Paspas Kovası
- 3M İkincil Etiket Siyah
- BRADY Boru İşaretleyicileri
- THOMAS & BETTS LTGES07B Serisi Kanallar
- WATTS Emniyet Valfi Kauçuk Parça Kitleri
- APOLLO VALVES 82 Serisi Conta Tamir Takımları
- MARTIN SPROCKET 815 Serisi Stok Delikli Tip Konveyör Dişlileri, Bölünmüş Termoplastik
- EDWARDS MFG Verimlilik Paketleri
- VESTIL Elektrikli Çekişli Tahrik Sistemli SL Serisi İstifleyiciler