1xla4 | Nipel 3/4 X 7 İnç Dişli Siyah Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XLA4 Nipel 3/4 x 7 İnç Dişli Siyah Çelik | AB4FEC

APPROVED VENDOR 1XLA4 Nipel 3/4 x 7 İnç Dişli Siyah Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FEC Modeli: 1XLA4
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
€9.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
uzunluk7"
Maks. Basınç300 psi @ 550 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.1.05 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.113 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiuzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1CPL3 Nipel 1/2 x 1 1/2 İnç Siyah Çelik | AA9EEJ 1CPL3Bir Uçtan Dişli1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€1.93
ONAYLI SATICI 1CPL4 Nipel 1/2 x 2 İnç Siyah Çelik | AA9EEK 1CPL4Bir Uçtan Dişli2"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.30
ONAYLI SATICI 1CPL5 Nipel 1/2 x 3 İnç Siyah Çelik | AA9EEL 1CPL5Bir Uçtan Dişli3"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.95
ONAYLI SATICI 1CPL6 Nipel 1/2 x 4 İnç Siyah Çelik | AA9EEM 1CPL6Bir Uçtan Dişli4"0.84 "1 / 2 "0.109 "€3.65
ONAYLI SATICI 1CPL7 Nipel 1/2 x 6 İnç Siyah Çelik | AA9EEN 1CPL7Bir Uçtan Dişli6"0.84 "1 / 2 "0.109 "€4.70
ONAYLI SATICI 1CPL8 Nipel 1/2 x 12 İnç Siyah Çelik | AA9EEP 1CPL8Bir Uçtan Dişli12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€9.84
ONAYLI SATICI 1CPN5 Nipel 3/4 x 12 İnç Siyah Çelik | AA9EEW 1CPN5Bir Uçtan Dişli12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XLA4 Nipel 3/4 x 7 İnç Dişli Siyah Çelik
€9.99 / Adet