APPROVED VENDOR 1XNF8 Ceket Kancası 2 Kanca Uçlu Bronz
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ceket Kancası |
derinlik | 1.25 " |
Bitiş | Yağlı Bronz |
donanım | Dahil |
Kanca Yüksekliği | 1-1 / 4 " |
Kanca Tipi | Giyim |
Malzeme | çinko |
Uzunluk | 1 9 / 16 " |
Tip | 2 Kanca Biter |
genişlik | 2.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.84 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 8302500000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Bitiş | Malzeme | Uzunluk | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XNE2 | - | 3 / 4 " | Nikel kaplama | çinko | 2" | 2 Kanca Biter | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1XNE3 | Beyaz | 3 / 4 " | Beyaz | çinko | 2 1 / 5 " | 2 Kanca Biter | 7 / 10 " | €6.23 | ||
1XNE4 | Gümüş | 3 / 4 " | Saten Krom | çinko | 2" | 2 Kanca Biter | 3 / 4 " | €6.25 | ||
1XNE8 | Altın | 1" | Saten Nikel | çinko | 2.875 " | 2 Kanca Biter | 1 1 / 16 " | €3.99 | ||
1XNE9 | - | 1" | Nikel kaplama | çinko | 2.875 " | 2 Kanca Biter | 1 1 / 16 " | €2.53 | ||
1XNF5 | Gümüş | 1.25 " | Nikel kaplama | çinko | 1 9 / 16 " | 2 Kanca Biter | 2.38 " | €7.46 | ||
1XNF6 | Beyaz | 1.25 " | Beyaz | Çinko kaplamalı | 1 9 / 16 " | 2 Kanca Biter | 2.38 " | €3.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00