Ingersoll-rand Lub5130 Gres Tabancası, Gümüş Boru | 32nl80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND LUB5130 Gres Tabancası, 19 İnç, 6250 PSI, Esnek Hortum, Tabanca Kabzası | AH3KRD 32NL80

INGERSOLL-RAND LUB5130 Gres Tabancası, 19 İnç, 6250 PSI, Esnek Hortum, Tabanca Kabzası

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3KRD Modeli: LUB5130Çapraz Referans: 32NL80

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€457.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akülü Gres Tabancası
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14 oz.
Gres Tabancası Sap StiliTabanca Tutacağı
Hortum uzunluğu30 "
Maks. İşletme basıncı6250 psi
Nozul Uzatma TipiEsnek Hortum
Takım Uzunluğu19 "
Tüp RengiGümüş
Tüp malzemesiÇelik
Gerilim20.0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.41
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)55.88
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Yağlayıcıyı belirli bir noktaya uygulamak için kullanılır, genellikle gres kartuşundan gres bağlantısına
  • Yumuşak dokunuşlu rahat tutamak, titreşim ve yorgunluğu azaltır ve kullanıcı konforunu artırır
  • Yüksek çalışma basıncı ve akış hızı sağlar, hızlı bir şekilde gres sağlar ve çalışma süresini azaltır
  • Yüksek basıncı göstermek için elektronik kapatma ve LED gösterge, gres dökülmelerini önler ve motor ömrünü uzatır
  • Patentli hat içi pil yuvası tasarımı, daha iyi manevra kabiliyeti ve daha kolay erişim sağlar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND LUB5130 Gres Tabancası, 19 İnç, 6250 PSI, Esnek Hortum, Tabanca Kabzası
€457.17 / Adet