1xpa3 | Tutma Kolu Plastik Siyah L 8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XPA3 Tutma Kolu Plastik Siyah L 8 | AB4FTU

APPROVED VENDOR 1XPA3 Tutma Kolu Plastik Siyah L 8

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FTU Modeli: 1XPA3
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
€31.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkSiyah
BitişElektrostatik toz boyalı
Kavrama Dia.3 / 4 "
Kavrama Uzunluğu3 / 4 "
donanımDahil
Yükleme kapasitesi175 lb
Yük Anma (E / H)Y
MalzemePlastik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı6.75 "
Montaj TipiDişli delikler
toplam Genişlik1.187 "
Projeksiyon2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926301000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKavrama Dia.donanımYükleme kapasitesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıMontaj Tipitoplam GenişlikProjeksiyonÜcret
ONAYLI SATICI 1XPA1 Tutma Kolu Plastik Siyah L 5 7/8 | AB4FTR 1XPA15 / 8 "Dahil125 lb4.375 "Dişli delikler1 1 / 64 "1.625 "€29.39
ONAYLI SATICI 1XPA2 Tutma Kolu Plastik Siyah L 8 | AB4FTT 1XPA2-Dahil Değil175 lb6.75 "Deliklerden Dişsiz1.187 "2"€32.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XPA3 Tutma Kolu Plastik Siyah L 8
€31.93 / Adet