1xpa1 | Tutma Kolu Plastik Siyah L 5 7/8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XPA1 Tutma Kolu Plastik Siyah L 5 7/8 | AB4FTR

APPROVED VENDOR 1XPA1 Tutma Kolu Plastik Siyah L 5 7/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FTR Modeli: 1XPA1
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
€29.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkSiyah
BitişElektrostatik toz boyalı
Kavrama Dia.5 / 8 "
Kavrama Uzunluğu5 / 8 "
donanımDahil
Yükleme kapasitesi125 lb
Yük Anma (E / H)Y
MalzemePlastik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4.375 "
Montaj TipiDişli delikler
toplam Genişlik1 1 / 64 "
Projeksiyon1.625 "
Konu Derinliği51 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926301000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKavrama Dia.donanımYükleme kapasitesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıMontaj Tipitoplam GenişlikProjeksiyonÜcret
ONAYLI SATICI 1XPA2 Tutma Kolu Plastik Siyah L 8 | AB4FTT 1XPA2-Dahil Değil175 lb6.75 "Deliklerden Dişsiz1.187 "2"€32.68
ONAYLI SATICI 1XPA3 Tutma Kolu Plastik Siyah L 8 | AB4FTU 1XPA33 / 4 "Dahil175 lb6.75 "Dişli delikler1.187 "2"€31.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XPA1 Tutma Kolu Plastik Siyah L 5 7/8
€29.39 / Adet