1ye15 | Altıgen Kapak Vidası 3/8-16 X 2-1/2, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1YE15 Hex Cap Screw 3/8-16 X 2-1/2, 5PK | AB4JCP

APPROVED VENDOR 1YE15 Altıgen Başlı Vida 3/8-16 X 2-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4JCP Modeli: 1YE15
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
€48.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeBronz
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk2.5 "
MalzemeSilikon Bronz Alaşımı
Min. Diş Uzunluğu1"
Rockwell SertliğiB80
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci80,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.5 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1YE15 Altıgen Başlı Vida 3/8-16 X 2-1/2, 5PK
€48.69 / paket