Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1YVJ5 Çubuk Uhmw-pe Siyah 4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AB4MDU

APPROVED VENDOR 1YVJ5 Çubuk Uhmw-pe Siyah 4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4MDU Modeli: 1YVJ5

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€98.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
RenkSiyah
Çap4"
Çap Toleransı+ 0.400 / -0.000 "
uzunluk1 ft.
Uzunluk Toleransı+ 0.060 / -0.000 "
MalzemeUHMW-PE
Maks. Sıcaklık.180 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-22 Derece F
Gerilme direnci5800 psi
TipSiyah Bakire

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3916905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapÇap ToleransıuzunlukTipÜcret
ONAYLI SATICI 1UXB3 Çubuk Uhmw-pe Beyaz 3 1/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AB3QUT 1UXB3Beyaz3.25 "+ 0.325 / -0.000 "1 ft.Bakire Gıda Temas Derecesi€63.58
ONAYLI SATICI 1UXC7 Çubuk Uhmw-pe Beyaz 10 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AB3QVE 1UXC7Beyaz10 "+ 1.000 / -0.000 "1 ft.Bakire Gıda Temas Derecesi€1,117.67
ONAYLI SATICI 1UXC8 Çubuk Uhmw-pe Beyaz 1 1/4 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AB3QVF 1UXC8Beyaz1.25 "+ 0.125 / -0.000 "3 ft.Bakire Gıda Temas Derecesi€26.20
ONAYLI SATICI 1UXC9 Çubuk Uhmw-pe Beyaz 1 3/8 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AB3QVG 1UXC9Beyaz1.375 "+ 0.138 / -0.000 "3 ft.Bakire Gıda Temas Derecesi€32.42
ONAYLI SATICI 1UXD1 Çubuk Uhmw-pe Beyaz 1 1/2 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AB3QVH 1UXD1Beyaz1.5 "+ 0.150 / -0.000 "3 ft.Bakire Gıda Temas Derecesi€37.16
ONAYLI SATICI 1UXD2 Çubuk Uhmw-pe Beyaz 1 3/4 İnç Çap x 3 Feet Uzunluk | AB3QVJ 1UXD2Beyaz1.75 "+ 0.175 / -0.000 "3 ft.Bakire Gıda Temas Derecesi€44.56
ONAYLI SATICI 1UXD3 Çubuk Uhmw-pe Beyaz 2 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AB3QVK 1UXD3Beyaz2"+ 0.200 / -0.000 "3 ft.Bakire Gıda Temas Derecesi€54.60
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1YVJ5 Çubuk Uhmw-pe Siyah 4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu
€98.98 / Adet