APPROVED VENDOR 2.2 CU-S YEŞİL Tilt Kamyonu Orta hizmet 2-1/4 Cu Yard Yeşil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnip kalkan kasası olan kamyon |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek Tipi | (2) Döner |
Renk | Yeşil |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sap Yüksekliği | 38-1 / 2 " |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 45.5 " |
Hazne Malzemesi | polietilen |
Hazne Tipi | Orta Görev |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | polietilen |
Mobilite Seçeneği | Manuel |
Opsiyonel Kapak | Mfr. No. 2.2 Kapak |
Toplam yükseklik | 53.5 " |
Uzunluk | 74 " |
toplam Genişlik | 51 " |
hacim | 2-1 / 4 cu. yd. |
Hacim kapasitesi | 2-1 / 4 cu. yd. |
Tekerlek çapı | 12 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 109.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 129.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 135.89 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | hacim | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK33 | 1400 lb | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 28 " | 1/2 küp. yd. | 10 " | €1,043.66 | ||
21VK34 | 2100 lb | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 34 " | 1 metreküp yd. | 12 " | €1,779.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
21VK35 | 1400 lb | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 30 " | 1/2 küp. yd. | 10 " | €840.28 | ||
21VK36 | 2100 lb | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 metreküp yd. | 12 " | €1,656.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
21VK37 | 1400 lb | 6" | - | 41.625 " | 65 " | 30 " | 1/2 küp. yd. | 16 " | €873.84 | ||
21VK38 | 2100 lb | 6" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 metreküp yd. | 16 " | €3,183.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
21VK39 | 300 lb | 4" | - | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1/2 küp. yd. | 10 " | €799.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00