205271bg | Çubuk Kaplin Somunu Grade 8 3/4-10 - Pk2 | 1hy80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 205271BG Çubuk Bağlantı Somunu Grade 8 3/4-10, 2PK | AA9XRD 1HY80

APPROVED VENDOR 205271BG Çubuk Kaplin Somunu Derece 8 3/4-10, 2PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XRD Modeli: 205271BGÇapraz Referans: 1HY80
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
€72.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kuplaj Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişÇinko Kromat Kaplama
sınıf8
uzunluk2.25 "
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci150,000 psi
Min. Verim (PSI)135,000
Somun türüKuplaj Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC
TipStandart
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 205271BG Çubuk Kaplin Somunu Derece 8 3/4-10, 2PK
€72.79 / paket