TB WOODS Dura-Flex QD Burçlu Göbekler
stil | Model | beden | Burç Boyutu | Kaplin Boyutu | Ağırlık | Merkez Çapı | Dia Dışında Hub. | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WE4H | WE4 | JA | WE4 | 0.6 lbs. | 2.6 " | 2.6 " | 4 ° | 1 / 16 " | €198.20 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE5H | WE5 | SH | WE5 | 0.9 Lbs. | - | 3.13 " | 4 ° | 1 / 16 " | €229.11 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE10H | WE10 | GBF(SDS) | WE10 | 1.2 lbs. | - | 3.65 " | 4 ° | 1 / 16 " | €263.00 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE20H | WE20 | SK | WE20 | 2.8 Lbs. | - | 4.48 " | 3 ° | 0.09375 " | €417.88 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE30H | WE30 | SF | WE30 | 4.7 lbs. | 5.42 " | 5.42 " | 3 ° | 0.09375 " | €583.61 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE40H | WE40 | E | WE40 | 8.7 Lbs. | - | 6.63 " | 3 ° | 0.09375 " | €761.36 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE50H | WE50 | E | WE50 | 14.5 Lbs. | 8.13 " | 8.13 " | 3 ° | 0.09375 " | €1,119.20 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE60H | WE60 | F | WE60 | 23 Lbs. | - | 8.75 " | 2 ° | 1 / 8 " | €1,372.33 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE70H | WE70 | JA | WE70 | 32 Lbs. | 9.25 " | 9.25 " | 2 ° | 1 / 8 " | €2,221.21 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE80H | WE80 | M | WE80 | 86 Lbs. | 11.3 " | 11.3 " | 2 ° | 1 / 8 " | €3,536.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Dura-Flex QD Burçlu Göbekler
TB Wood'un Dura-Flex QD kaplin göbekleri, tork aktarma uygulamalarında mil uçlarını birleştirmek için sonlu elemanlar analizi kullanılarak tasarlanmıştır. Bu Sure-Grip burçlu kaplinler şoku emer ve açısal, eksenel, burulma ve paralel yanlış hizalamalara uyum sağlar. Bu hızlı bağlantı kesme burcu delikleri, kolay sökme sağlar ve bakım çabalarını azaltır. Sorunsuz çalışması için herhangi bir ek yağlama gerektirmezler. W4 ila W80 boyutlarında mevcut olan çok çeşitli Dura-Flex Sure-Grip göbekleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tezgah Üstleri
- amortisörler
- Evrensel AC / DC Motorlar
- Şamandıralı Vanalar
- Tek Kullanımlık Havlu ve Mendil
- El Aleti Kitleri
- Pompa Aksesuarları
- Dış Mekan Armatürleri
- Kimyasal Pompalar
- Test Pompaları
- WESTWARD Yağ pompası
- POWER FIRST Isıyla Daralan Naylon Yalıtımlı Erkek Bağlantı Kesme
- FEIN POWER TOOLS Elektrikli Süpürge Memesi
- RAE Kaldırım Stencil, Bisiklet
- CALDWELL Balya Kaldırma Maşaları
- WATTS 77S M1 Serisi Dökme Demir Wye Model Süzgeçler
- MARTIN SPROCKET Çekiç Setleri, Fiberglas Sap
- ALL MATERIAL HANDLING Tersane Kancaları
- VESTIL TG-1200 Tam Bindirmeli Başlık Montajlı Vinil Şerit Kapılar
- NIBCO DWV Burçları Yıkama, ABS