215ss1024 | Panel Vidası Tırtıllı 10-24 X 1 1/4l - Pk5 | 1ra30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 215SS1024 Tırtıllı Panel Vidası 10-24 X 1 1/4L, 5PK | AB3AKA 1RA30

APPROVED VENDOR 215SS1024 Pano Vidası Tırtıllı 10-24 X 1 1/4L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3AKA Modeli: 215SS1024Çapraz Referans: 1RA30
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
€40.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Panel Vidası
sürücü Tipioluklu
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.0.375 "
Baş yüksekliği0.438 "
kafa Tipitırtıklı
uzunluk1.25 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukÖlçüm Sistemiiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 209SS440 Panel Vidası Tırtıllı 4-40 x 7/8 L - 5'li Paket | AB2ZHT 1PY84 209SS4400.250 "0.25 "7 / 8 "İnç1 / 8 "4-40€82.06
ONAYLI SATICI 203SS632 Panel Vidası Tırtıllı 6-32 x 1/2 L - 5'li Paket | AB2ZHW 1PY87 203SS6320.313 "0.313 "1 / 2 "İnç7 / 32 "6-32€88.98
ONAYLI SATICI 205SS632 Panel Vidası Tırtıllı 6-32 x 5/8 L - 5'li Paket | AB2ZHY 1PY89 205SS6320.313 "0.313 "5 / 8 "İnç7 / 32 "6-32€101.81
ONAYLI SATICI 205SS1024 Panel Vidası Tırtıllı 10-24 x 5/8 L - 5'li Paket | AB3AJP 1RA20 205SS10240.375 "0.438 "5 / 8 "İnç1 / 4 "10-24€75.52
ONAYLI SATICI 211SS1032 Panel Vidası Tırtıllı 10-32 x 1 L - 5'li Paket | AB3AKQ 1RA44 211SS10320.375 "0.438 "1"İnç1 / 4 "10-32€104.39
ONAYLI SATICI 205SS420 Panel Vidası Tırtıllı 1/4-20 x 5/8 L - 5'li Paket | AB3ALB 1RA54 205SS4200.500 "0.563 "5 / 8 "İnç5 / 16 "1 / 4-20€91.84
ONAYLI SATICI 207SS420 Panel Vidası Tırtıllı 1/4-20 x 3/4 L - 5'li Paket | AB3ALD 1RA56 207SS4200.500 "0.563 "3 / 4 "İnç5 / 16 "1 / 4-20€89.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 215SS1024 Pano Vidası Tırtıllı 10-24 X 1 1/4L, 5PK
€40.62 / paket