21tf41 | Sızdırmazlık Bandı 3/4 X 600 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 21TF41 Sızdırmazlık Bandı 3/4 x 600 In | AB6JDC

APPROVED VENDOR 21TF41 Sızdırmazlık Bandı 3/4 x 600 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6JDC Modeli: 21TF41
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
€16.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İplik Sızdırmazlık Bandı
RenkNikel
Yoğunluk0.9 ila 1.1sg
Gaz Basınç Aralığı0 - 2250 psi
uzunluk600 "
Sıvı Basınç Aralığı0 - 2250 psi
MalzemePTFE
Performans Sıcaklığı Aralık-400 Derece ila 2600 Derece F
Kalınlık50
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)9.53
HS kodu3921904090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYoğunlukuzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 21TF19 Mastik Bant 1/2 x 260 In | AB6JCG 21TF19Beyaz0.35 ila 0.5sg260 "8.51 / 2 "€0.89
ONAYLI SATICI 21TF20 Mastik Bant 1/2 x 520 In | AB6JCH 21TF20Beyaz0.35 ila 0.5sg520 "101 / 2 "€1.39
ONAYLI SATICI 21TF21 Mastik Bant 3/4 x 520 In | AB6JCJ 21TF21Beyaz0.35 ila 0.5sg520 "13.53 / 4 "€2.15
ONAYLI SATICI 21TF22 Mastik Bant 1/2 x 260 In | AB6JCK 21TF22Sarı1.2 ila 1.5sg260 "18.51 / 2 "€4.44
ONAYLI SATICI 21TF23 Mastik Bant 1/2 x 520 In | AB6JCL 21TF23Sarı1.2 ila 1.5sg520 "271 / 2 "€7.67
ONAYLI SATICI 21TF25 Mastik Bant 1/2 x 520 In | AB6JCM 21TF25Beyaz0.9 ila 1.1sg520 "241 / 2 "€4.58
ONAYLI SATICI 21TF26 Mastik Bant 3/4 x 520 In | AB6JCN 21TF26Beyaz0.9 ila 1.1sg520 "343 / 4 "€6.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 21TF41 Sızdırmazlık Bandı 3/4 x 600 In
€16.08 / Adet